WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の Sカン・S字フック
ステンレス Sカン BK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629455
品番
BK-892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
16
材質
ステンレス、SUS304
寸法(mm)
6×100
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
32
寸法A(mm)
6
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。