※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629474
品番
CP165-12001LH
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
115
M
M12×1.75
寸法D1(mm)
(g6)18
寸法L2(mm)
6
寸法L1(mm)
24
寸法D(mm)
24.5
寸法L(mm)
40
寸法W1(mm)
23.5
寸法W(mm)
19
適合Oリング
呼び番号:S8(線径1.5内径7.5)
適合
クランプユニット:CP160-12063R 、 CP160-12063L