ステンロングSカン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55629498 品番 BK-897
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)10 材質ステンレス、SUS304 寸法(mm)6×300 寸法A(mm)6 寸法D(mm)38 寸法B(mm)300 寸法C(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする