※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
クランプボルト(フック付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629517
品番
CP166-12001H
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
103
M
M12×1.75
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
24
寸法L(mm)
40
寸法W1(mm)
23.5
寸法W(mm)
19
適合Oリング
呼び番号:S8(線径1.5内径7.5)
適合
クランプユニット:CP160-12063R 、 CP160-12063L