曜日別特売
BK-900 ステンレス Sカンクロス BK WAKI(和気産業) 55629525

BK-900 ステンレス Sカンクロス BK WAKI(和気産業) 55629525
BK-900 ステンレス Sカンクロス BK WAKI(和気産業) 55629525
BK-900 ステンレス Sカンクロス BK WAKI(和気産業) 55629525

ステンレス Sカンクロス BK

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)250
内容量1個注文コード55629525品番BK-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)10材質ステンレス、SUS304寸法(mm)6×250寸法A(mm)6寸法D(mm)50寸法B(mm)250寸法C(mm)50
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55629525
2023-07-14
用途: 物干し竿を吊る
製造業

単管パイプで組み立てた竿台に物干し竿を吊るすのに使っています。単管パイプの径が48.6mm、竿の径が30mmなのでちょうどいい感じです。クロスしているものを探していたのでバッチリでした。ステンレスの品質も良く、線径が6mmあるのでしっかりしています。雨にも強いと思います。良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55629534
2020-02-15
用途: 洗濯用物干し

洗濯用物干しに使用してます今までは錆が来て、洗濯物に錆がつくことがあったので、心配がなくなりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする