※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
クランプボルト(フック無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629535
品番
CP166-08001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(g)
18
M
M8×1.25
寸法L1(mm)
12
寸法D(mm)
15
寸法L(mm)
13
寸法W1(mm)
15
寸法W(mm)
12
適合Oリング
呼び番号:SS050(線径1内径5)
適合
クランプユニット:CP160-08040R 、 CP160-08040L