ステンレス Sカンクロス BK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55629543 品番 BK-902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)10 材質ステンレス、SUS304 寸法(mm)6×450 寸法A(mm)6 寸法D(mm)50 寸法B(mm)450 寸法C(mm)50
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55629525
2023-07-14
用途:
物干し竿を吊る
製造業

単管パイプで組み立てた竿台に物干し竿を吊るすのに使っています。単管パイプの径が48.6mm、竿の径が30mmなのでちょうどいい感じです。クロスしているものを探していたのでバッチリでした。ステンレスの品質も良く、線径が6mmあるのでしっかりしています。雨にも強いと思います。良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
55629534
2020-02-15
用途:
洗濯用物干し

洗濯用物干しに使用してます今までは錆が来て、洗濯物に錆がつくことがあったので、心配がなくなりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする