WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の Sカン・S字フック
Sカン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629604
品番
BK-909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
使用荷重(kg)
2
材質
スチール、クロームメッキ
寸法(mm)
6×75×75
全長(mm)
170
フック寸法(mm)
75・75
色
クローム
線径(Φmm)
6