WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の Sカン・S字フック
変形Sカン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629638
品番
BK-912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
4
材質
スチール クロームメッキ
寸法(mm)
6×37×250
色
クローム
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
260
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
100