ステンレスSカン ミニ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55629647 品番BK-915
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)1.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)64 寸法B(mm)17 寸法C(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする