ステンレスSカン ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55629656 品番 BK-916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)1.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)20 寸法B(mm)73 寸法C(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする