WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の Sカン・S字フック
ステンレスSカン ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55629665
品番
BK-917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
1.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
42