WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の Sカン・S字フック
ステンレスSカン ミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55629674
品番
BK-918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
1.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
30