WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の Sカン・S字フック
カラーSカン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
耐荷重(kg)
12
注文コード
55629823
品番
SS-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
塩ビ皮膜鉄線
色
黒
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
45