ステンレス Sカン SS

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 55630365 品番 SS-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

耐荷重(kg)12 材質ステンレス線 線径(Φmm)4 寸法A(mm)33 寸法B(mm)40 寸法C(mm)150
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55630356
2024-06-11
用途:
掛け物

様々なS字を使ったが、結局ここに戻る大定番
いつでも安定した高品質、高耐久品

対象商品:
55630356
2023-08-29
用途:
ハンガーラックに設置
建設業・工事業

希望していた大きさがあり使用、耐久性もあり満足している。

対象商品:
55630356
2021-12-17
用途:
ハンガーラックに
製造業

ハンガーラックに このSカンを付けることにより
沢山ものが掛けられます。本当に便利で、何度も買い足しています。

対象商品:
55630365
2017-05-11
用途:
衣類用ハンガーラックに設置
不動産業

丁度良いサイズであった。表面の地も綺麗だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする