WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の ナスカン
名前ホルダーリング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55630496
品番
BK-949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ナスカンに名前ホルダーと鈴が付いています。
使用荷重(kg)
0.5
材質
亜鉛合金
寸法L(mm)
54
寸法A(mm)
6
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
13
サイズ(mm)
13