吊金具 Z型 クローム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55630654 品番 BK-065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

扉などに取付て使用するZ型のフック。

使用荷重(kg)2 材質スチール・クロムメッキ 寸法A(mm)150 寸法D(mm)9 寸法B(mm)15 寸法C(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする