ステンレス J型フック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55630733 品番 BK-378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)3 材質SUS304 寸法(mm)100 穴径(Φmm)4 寸法A(mm)15 寸法B(mm)100 寸法C(mm)32
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55630733
2021-10-08
用途:
バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。

対象商品:
55630733
2019-08-29
用途:
物干し竿を掛ける
山口理容店 様

物干し竿の直径は29mm。バッチリです。穴の位置も完璧。サッシビスを使用。座刳りもピッタリ。無駄なビスが付属してないのも良し。

対象商品:
55630733
2019-01-27
用途:
収納時
株式会社KANEKO 様 (製造業)

ものはいいのだが、バリがあって危ない。
もう少し全面バリ取りしてあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする