曜日別特売
BK-387 吊金具 Z型 WAKI(和気産業) 55630828

BK-387 吊金具 Z型 WAKI(和気産業) 55630828
BK-387 吊金具 Z型 WAKI(和気産業) 55630828
BK-387 吊金具 Z型 WAKI(和気産業) 55630828
BK-387 吊金具 Z型 WAKI(和気産業) 55630828
BK-387 吊金具 Z型 WAKI(和気産業) 55630828

吊金具 Z型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
安全荷重(kg)2.7
寸法A(mm)75
寸法D(mm)15
寸法C(mm)37
内容量1個注文コード55630828品番BK-387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

扉などに取付て使用するZ型のフック。

寸法A(mm)75寸法B(mm)9.5寸法C(mm)37寸法D(mm)15材質スチール・クロームメッキ安全荷重(kg)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55630803
2018-12-18
用途: 道具を吊るときに
その他業種

釘を打ったり、接着させられないときに使用するのが大変便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする