WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
コーティングフック 30A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55630943
品番
BK-642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)
10
材質
スチール
サイズ
30A
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50