WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
コーティングフック 32A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630968
品番
BK-644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)
10
材質
スチール
サイズ
32A-L
寸法A(mm)
260
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
60
寸法A1(mm)
170