WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
コーティングフック 60A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630986
品番
BK-646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)
5
材質
スチール
サイズ
60A-L
寸法A(mm)
143
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
63