WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
ブラック装飾フック IK-273
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55631126
品番
IK-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)
5
材質
真鍮
付属品
鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)
45
色
ブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
110
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。