WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
真鍮コートフック ニッケル IK-283
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55631196
品番
IK-283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
家具や木部に取付けてコートやカバンなどの収納に
安全荷重(kg)
6
材質
真鍮
付属品
ステン丸皿木ネジ3.1×20mm2本
幅(mm)
51
色
ニッケル
高さ(mm)
135
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。