WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
アンティークフックS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55631214
品番
IK-285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)
6
材質
真鍮
付属品
鉄丸皿木ネジGB3.1×20mm2本
幅(mm)
43
色
ピューター
高さ(mm)
58
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。