アンティークフックS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55631223 品番IK-286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!

安全荷重(kg)6 材質真鍮 付属品鉄丸皿木ネジGB3.1×20mm2本 幅(mm)43 クリーム 高さ(mm)58
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする