※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDA200-KM17 ハンドル イマオコーポレーション 55631504 NDA200-KM17 ハンドル イマオコーポレーション 55631504

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)17 ハンドル呼び径(Φmm)200 注文コード55631504 品番NDA200-KM17
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など88種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)880 タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。 種類ディスク 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A) 軸穴径(Φmm)17 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー ハンドル呼び径(Φmm)200 適合キー溝(mm)5×5 押しネジ穴M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする