WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
ヴィンテージ金物
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
安全荷重(kg)
3
高さ(mm)
80
注文コード
55631537
品番
IK-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・安全荷重・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。
安全荷重(kg)
3
材質
鉄
付属品
鉄+丸皿木ネジ2.7×13mm
高さ(mm)
80
奥行(mm)
30
幅(mm)
70
注意
※付属ビスが適合しない場合は別途市販のビスをお買い求めください。