WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
ヴィンテージ金物
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
安全荷重(kg)
6
高さ(mm)
50
注文コード
55631643
品番
IK-343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・安全荷重・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。
安全荷重(kg)
6
材質
真鍮
付属品
鉄+丸皿木ネジ(2.7×13mm GB2本)
高さ(mm)
50
奥行(mm)
55
注意
※付属ビスが適合しない場合は別途市販のビスをお買い求めください。