WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
新建材フック ピンDW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55631738
品番
KYH007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)
10
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
44
高さ(mm)
45
奥行(mm)
17