WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
新建材フック ピンEW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55631747
品番
KYH009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)
15
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
50
高さ(mm)
55
奥行(mm)
17