新建材フック ピンFW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード55631756 品番KYH011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ

耐荷重(g)500 材質スチロール樹脂 幅(mm)15 高さ(mm)30 奥行(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする