WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
新建材フック クロスKW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55631808
品番
KYH021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)
12
材質
スチロール樹脂・スチール板
幅(mm)
18
高さ(mm)
53
奥行(mm)
18