WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
マグネットフック ヨコ振り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55631923
品番
KYH101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フック部がヨコ振り自在です。
耐荷重(g)
300
材質
スチロール樹脂・スチール線
サイズ
S
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
28