マグネットフック ヨコ振り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55631948 品番 KYH105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

フック部がヨコ振り自在です。

耐荷重(kg)1 材質スチロール樹脂・スチール線 サイズL 寸法A(mm)40 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする