※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLTアルミレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)279 注文コード55631967 品番RLT-GE
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,035
販売価格(税別)
941
この商品は全長・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)39 全長(mm)279 材質(本体)ポリアミド 質量(g)34 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする