※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLTアルミレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)810 タイプスロット穴付き 注文コード55631976 品番RLT-AL-810-SL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,723
販売価格(税別)
2,475
この商品は全長・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)810 材質(本体)A6N01 質量(g)247 タイプスロット穴付き 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理 穴加工個数30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする