マグネットフック 固定

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55631984 品番 KYH113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

磁石のつく金属面に取り付け、取り外しがカンタン

耐荷重(kg)0.3 耐荷重(g)300 材質スチロール樹脂・スチール線 サイズS 寸法A(mm)30 寸法B(mm)61 寸法C(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55631993
2020-01-31
用途:
ちょっとしたものを吊るすときに
教育・研究機関

マグネットは表示通りの力だと思います。
ただ、フックの部分が思うより角度がなく、手前に3センチ以上? せり出しており、吊るす場所、物を選ぶ商品だなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする