※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
RLTアルミレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
2970
タイプ
スロット穴付き
注文コード
55631994
品番
RLT-AL-2970-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
全長・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
2970
材質(本体)
A6N01
質量(g)
370
タイプ
スロット穴付き
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
穴加工個数
110