吸盤フック ヨコ振り自在

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 耐荷重(g)200 注文コード55632018 品番KYH201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)

耐荷重(g)200 材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂 透明 寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 寸法C(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする