※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
RLTアルミレール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1080
タイプ
-
注文コード
55632028
品番
RLT-AL-1080
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
バスケットに入れる
この商品は
全長・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1080
材質(本体)
A6N01
質量(g)
495
タイプ
-
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
穴加工個数
-