曜日別特売
KYH203 吸盤フック ヨコ振り自在 WAKI(和気産業) 55632036

KYH203 吸盤フック ヨコ振り自在 WAKI(和気産業) 55632036
KYH203 吸盤フック ヨコ振り自在 WAKI(和気産業) 55632036
KYH203 吸盤フック ヨコ振り自在 WAKI(和気産業) 55632036
KYH203 吸盤フック ヨコ振り自在 WAKI(和気産業) 55632036

吸盤フック ヨコ振り自在

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(3個)耐荷重(g)500注文コード55632036品番KYH203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)

耐荷重(g)500材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂透明寸法A(mm)30寸法B(mm)40寸法C(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする