吸盤フック ヨコ振り自在

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 耐荷重(kg)1 注文コード55632054 品番KYH205
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)

耐荷重(kg)1 材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂 透明 寸法A(mm)50 寸法B(mm)53 寸法C(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする