吸盤フック タテ振り自在

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 耐荷重(g)300 注文コード55632088 品番KYH208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308
この商品は耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)

耐荷重(g)300 材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:ステンレス線 透明 寸法A(mm)25 寸法B(mm)35 寸法C(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする