KYH209 吸盤フック タテ振り自在 WAKI(和気産業) 55632097

KYH209 吸盤フック タテ振り自在 WAKI(和気産業) 55632097
KYH209 吸盤フック タテ振り自在 WAKI(和気産業) 55632097
KYH209 吸盤フック タテ振り自在 WAKI(和気産業) 55632097

吸盤フック タテ振り自在

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)耐荷重(g)500注文コード55632097品番KYH209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)

耐荷重(g)500材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:ステンレス線透明寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする