吸盤フック タテ振り自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 耐荷重(kg)1 注文コード55632115 品番KYH211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)

耐荷重(kg)1 材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:ステンレス線 透明 寸法A(mm)50 寸法B(mm)70 寸法C(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする