粘着フック 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 55632194 品番 KYH301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。

耐荷重(g)300 材質スチール板 幅(mm)20 寸法(mm)15(突出部) 高さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする