WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
粘着フック 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
ブロンズ
注文コード
55632228
品番
KYH304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。
耐荷重(g)
300
材質
スチール板
幅(mm)
20
寸法(mm)
15(突出部)
色
ブロンズ
高さ(mm)
35