※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632344
品番
CP735-1246L
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
179
タイプ
テーパーブッシュ
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
持上力(N)
450
材質(テーパーブッシュ)
SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)
塩浴軟窒化処理
熱処理(本体)
焼入焼戻