※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632353
品番
CP735-0939L
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
100
タイプ
テーパーブッシュ
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
持上力(N)
300
材質(テーパーブッシュ)
SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)
塩浴軟窒化処理
熱処理(本体)
焼入焼戻